Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN KDE-TH LCD-skjerm, 100 til 240V, 225 x 110 x 45 mm hus, 5 til 35 grader. C Omgivelsestemp. | CJ6ZUP

KERN AND SOHN KDE-TH LCD-skjerm, 100 til 240V, 225 x 110 x 45 mm hus, 5 til 35 grader. C Omgivelsestemp.

På lager
Vare: CJ6ZUP Modell: KDE-TH

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVise
Batteri9V blokk
Reserve batteri24 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde225mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon225 x 110 x 45 mm
Husets høyde45 mm
Husets lengde110 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
Enheterffa, g, kg, lb, oz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1
Skipets høyde (cm)15
Skipets lengde (cm)17
Skipets bredde (cm)26
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellEnheterPris
KERN OG SOHN KDE-T LCD-skjerm, 100 til 240V, 225 x 110 x 45 mm hus, 5 til 35 grader. C Omgivelsestemp. | CE8KFC KDE-Tg, kg, lb, oz1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KDE-TH LCD-skjerm, 100 til 240V, 225 x 110 x 45 mm hus, 5 til 35 grader. C Omgivelsestemp.
2 367 NOK / enhet