bezel: Plast , Farge: Rød , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Nitrilgummi , Materiale: Plast , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: 40mm Dia. Sopp
Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker
Dayton -trykknapper komplette enheter lar brukeren starte eller stoppe maskinen i nødstilfeller eller andre forhold. Disse enhetene har en utvidet knapp som enkelt kan aktiveres fra alle vinkler og trykkplatteterminalforbindelser for sikker klemming av ledningene. De er integrert med kontaktblokker som muliggjør praktisk tilkobling eller frakobling av den elektriske kretsen med et enkelt tastetrykk. Velg mellom et bredt spekter av disse ikke-belyste trykknappene, tilgjengelig i vedlikeholdt trykk / trekk, vedlikeholdt trykk / trekk med utløserutløser, vedlikeholdt med sving for å frigjøre og opprettholdt varianter av tastemodeller.