Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G254 E-Stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1NO / 1NC | AC4NND

DAYTON 30G254 E-Stop Trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1NO/1NC

På lager
Vare: AC4NND Modell: 30G254

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingOpprettholdes med Turn to Release
BezelPlast
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeNitrilgummi
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Belyst / ikke-opplyst (ikke-opplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaPris
DAYTON 30G248 E-Stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1NC Rød | AC4NMX 30G248Opprettholdt trykk / trekk1NC522NOK
DAYTON 30G250 E-Stop Trykknapp Ikke opplyst 22mm 1NO/1NC | AC4NMZ 30G250Opprettholdt trykk / trekk med utløseren1NO / 1NC834NOK
DAYTON 30G252 E-Stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1NC Rød | AC4NNB 30G252Opprettholdes med Turn to Release1NC522NOK
DAYTON 30G256 E-Stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1NC Rød | AC4NNF 30G256Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NC336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G254 E-Stop Trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1NO/1NC
627NOK / enhet