DAYTON Fotruter med gjenget veggmontering


filtre
Kontakt skjema: SPST , Dybde: 1.125 " , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polykarbonat , Lengde: 2.125 " , Montering: 3/8 "hannrør gjenget , NEMA-vurdering: Regntett , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F
StilModellFARGEMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A
26WA82
Svart18001201.62 "213NOK
A
26WA83
Svart2000208 til 2771.62 "222NOK
B
26WA84
Sort / Grå18001201.38 "163NOK

Fotruter med gjenget veggmontering

Dayton fotokontroller er designet for automatisk å slå PÅ/AV lys for kommunale, parkeringsplasser, reklametavler og sikkerhetsbelysningsapplikasjoner. De har et regntett polykarbonathus for å tåle tøffe ytre miljøer og innebygd forsinkelse for å forhindre falsk sykling fra lyn og billykter. Velg fra et bredt spekter av disse fotokontrollene med gjengede hannrør, tilgjengelig med 1800 og 2000 watts strømalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?