Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26WA84 Photocontrol Gjenget 120vac | AB8QQN

DAYTON 26WA84 Fotokontroll Gjenget 120vac

På lager
Vare: AB8QQN Modell: 26WA84
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGESort / Grå
Kontakt skjemaSPST
Dybde1.125 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av30 til 60
Fotstearinlys på10 til 20
Housing Materialpolykarbonat
Lengde2.125 "
Maks. Ballastforsterker9.2
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt1800
Montering3/8 "hannrør gjenget
NEMA-vurderingRegntett
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)11.7
Skipets lengde (cm)7.5
Skipets bredde (cm)5.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. EffektSpenningBreddePris
DAYTON 26WA82 Photocontrol Gjenget 120vac | AB8QQL 26WA82Svart18001201.62 "235NOK
DAYTON 26WA83 Photocontrol Gjenget 208 Til 277vac | AB8QQM 26WA83Svart2000208 til 2771.62 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26WA84 Fotokontroll Gjenget 120vac
163NOK / enhet