Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39070.100.0070 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EYT 41KD10

FABORY M39070.100.0070 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8EYT Modell: M39070.100.0070Cross Ref: 41KD10 / 175P69
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde70
FinishPlain
Lengde70mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2187
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39070.100.0070 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 5PK
99NOK /pakke