BALDOR MOTOR PSC3416A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48Z Ramme | AJ6XYD

BALDOR MOTOR PSC3416A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48Z ramme

På lager
Vare: AJ6XYD Modell: PSC3416A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
amps3.6/1.8
BaseRG
Nedbrytningsmoment2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48Z
Dreiemoment med full belastning1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsolasjonB
Bly7 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.9 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase1
Power Factor95
RevisjonJ
RPM1625
typen3414C
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 0.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 0.7 LB-FT
    • Startstrøm: 5.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPris
BALDOR MOTOR PSC3413A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48Z Ramme | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 2511 608 NOK
BALDOR MOTOR PSC3524A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z Ramme | AJ6XYE PSC3524A----115/230 V.1 / 2 hk--14 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3416A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48Z ramme
12 876 NOK / enhet