BRADY Rørmarkør, avfall


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Forklaringsfarge: Svart
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
73940
-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "631NOK
B
20479
-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"369NOK
C
4151-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "270NOK
C
4151-C
2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"211NOK
D
7298-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "192NOK
C
4151-A
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "226NOK
E
7298-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"187NOK
C
4151-D
4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "224NOK
F
4151-G
8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "313NOK
F
4151-H
10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?