Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4151-B Pipe Marker Avfall Gul 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZKL 5GXY7

BRADY 4151-B rørmarkeringsavfall gul 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE3ZKL Modell: 4151-BKryssref: 5GXY7
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7298-1 Pipe Marker Avfall Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7298-4 Pipe Marker Avfall Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4151-A Pipe Marker Avfall Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZKK 5GXY6 4151-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "83NOK
BRADY 4151-C Pipe Marker Avfall Gul 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KEJ 5LDX6 4151-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"208NOK
BRADY 4151-D rørmarkeringsavfall gul 4 til 6 tommer | AE4KEK 5LDX7 4151-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4151-G Pipe Marker Avfall Gul 8 Til 9-7/8 In | AE4KXU 5LFP9 4151-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "333NOK
BRADY 4151-H rørmarkeringsavfall gul 10 til 15 tommer | AE4KXV 5LFR0 4151-H10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4151-B rørmarkeringsavfall gul 1-1/2 til 2-3/8 tommer
117NOK / enhet