GEORG FISCHER Hannadapter, MNPT x Socket, Schedule 80, CPVC


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: MNPT x stikkontakt , Maks. Temp.: 210 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
9836-040
162 psi @ 73 grader F4"1 943 NOK
A
9836-030
187 psi @ 73 grader F3"1 243 NOK
A
9836-020
187 psi @ 73 grader F2"271NOK
A
9836-015
235 psi @ 73 grader F1.5 "208NOK
A
9836-012
260 psi @ 73 grader F1.25 "177NOK
A
9836-010
315 psi @ 73 grader F1"117NOK
A
9836-007
344 psi @ 73 grader F3 / 4 "69NOK
A
9836-005
484 psi @ 73 grader F1 / 2 "61NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?