Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9836-005 hannadapter 1/2 tommers Mnpt x Slip Socket | AE9XUK 6NF28

GEORG FISCHER 9836-005 hannadapter 1/2 tommers Mnpt x glidekontakt

På lager
Vare: AE9XUK Modell: 9836-005Kryssref: 6NF28

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x stikkontakt
Maks. Press484 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9836-030 Hann Adapter Cpvc 80 3 Tommers Mnpt x Sokkel | AB3UYP 1VGN9 9836-030187 psi @ 73 grader F3"1 283 NOK
GF RØRSYSTEMER 9836-020 Hann Adapter Cpvc 80 2 Tommers Mnpt x Sokkel | AC2ZYL 2PLP7 9836-020187 psi @ 73 grader F2"315NOK
GF RØRSYSTEMER 9836-040 Hannadapter Cpvc 80 4 Tommers Mnpt x Sokkel | AC2ZYM 2PLP8 9836-040162 psi @ 73 grader F4"2 036 NOK
GF RØRSYSTEMER 9836-007 Hannadapter 3/4 tommers Mnpt x Slip Socket | AE9XUL 6NF29 9836-007344 psi @ 73 grader F3 / 4 "71NOK
GF RØRSYSTEMER 9836-010 Hannadapter 1 Tommer 315 Psi At 73f | AE9XUM 6NF30 9836-010315 psi @ 73 grader F1"120NOK
GF RØRSYSTEMER 9836-012 hannadapter 1-1/4 tommer 260 psi ved 73f | AE9XUN 6NF31 9836-012260 psi @ 73 grader F1.25 "177NOK
GF RØRSYSTEMER 9836-015 hannadapter 1-1/2 tommer 235 psi ved 73f | AE9XUP 6NF32 9836-015235 psi @ 73 grader F1.5 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9836-005 hannadapter 1/2 tommers Mnpt x glidekontakt
60NOK / enhet