Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMP5002 Interlock Switch 2no/1nc Sil3 Plast | AF6FTV 10D281

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 Interlock Switch 2no/1nc Sil3 Plast

På lager
Vare: AF6FTV Modell: XCSDMP5002Kryssreferanse: 10D281
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
2 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
Aktuatordybde0.52 "
Aktuatorhøyde3.46 "
Aktuatorbredde0.98 "
Body MaterialPlast
Kabellengde6.6ft.
Kontakt skjema2NO, 1NC
DC-kontaktvurdering100mA @ 24V
IP Rating66, 67
Av Sensing Distance0.79 "
På sanseavstand0.31 "
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Bytt dybde0.52 "
Bytt høyde3.46 "
Bytt bredde0.98 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorhøydeKontakt skjemaBytt høydeOppsigelsestypePris
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMP5012 Interlock Switch 2no/1nc Sil3 Plast | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare ledning2 704 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMP7002 Interlock Switch 1no/2Nc Sil3 Plast | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare ledning2 710 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMP7012 Interlock Switch 1no/2Nc Sil3 Plast | AF6FTY 10D284 XCSDMP70123.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare ledning2 055 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMR5902 Interlock Switch 1no/1nc Sil3 Plast | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 436 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMR5912 Interlock Switch 1no/1nc Sil3 Plast | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 Interlock Switch 2no/1nc Sil3 Plast
2 657 NOK / enhet