TELEMECANIQUE SENSORS Sperrebryter Sil3 plast


filtre
Aktuatordybde: 0.52 " , Aktuatorbredde: 0.98 " , Kroppsmateriale: Plast , Kabel lengde: 6.6ft. , DC kontaktvurdering: 100mA @ 24V , IP-vurdering: 66, 67 , Off sensing avstand: 0.79 " , På registreringsavstand: 0.31 " , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F
StilModellAktuatorhøydeKontakt skjemaBytt høydeOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
XCSDMR5902
0.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 544 NOK
A
XCSDMR5912
0.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 381 NOK
B
XCSDMP5012
3.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare ledning2 938 NOK
B
XCSDMP5002
3.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare ledning2 880 NOK
B
XCSDMP7002
3.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare ledning3 162 NOK
B
XCSDMP7012
3.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare ledning2 642 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?