PROTO Festetangstangsett


filtre
Håndtakfarge: Rød , Materiale: Alloy Steel , Type: Convertible
StilModellTips størrelseFor Bore Dia.For aksel Dia.Tips TypeHandleHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
A
J360A
0.038 og 0.070 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak65 7/8 "til 7 1/2"2 032 NOK
B
J360C
0.038 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "FiksetLuftputehåndtak med returfjærLuftputehåndtak45 3/4 "til 7 1/4"1 449 NOK
C
J380
0.038, 0.047 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "utskiftbarPolstret grepPutehåndtak186.25 "719NOK
D
J360B
0.038, 0.047, 0.070 og 0.090 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak125 11/16 "til 9 1/4"4 563 NOK
E
J361
0.108 og 0.120 "2-7 / 16 til 4 "1-1/2 to 3-3/4"utskiftbarPolstret grep med fjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelsePutehåndtak189.5 "2 136 NOK

Festetangstangsett

Proto-festetang er designet for å fjerne interne eller eksterne holderinger, og er dermed ideell for bruk i lagring, bygg og bilindustri. Disse tangene har et design som muliggjør rask bytte fra intern til ekstern ringkonfigurasjon og omvendt, og har ingen ekstra skruer å stramme, og reduserer dermed nedetid for vedlikehold. Den fjærbelastede skrallemekanismen til disse tangene minimerer brukernes utmattelse ved å la ringen utvides og komprimeres gjennom gradvise bevegelser og låser i alle foretrukne størrelser. De er videre utstyrt med et tilpasset håndtak som gir en glidefri operasjon og en blåstøpt bæreveske som inkluderer lagringsplass for ekstra ringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?