Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44507-1650 Interlock Switch 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8

OMRON STI 44507-1650 Interlock Switch 1nc Abs

På lager
Vare: AC2MLK Modell: 44507-1650Kryssreferanse: 2LCE8
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
4 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2A @ 230V
Aktuatordybde0.75 "
Aktuatorhøyde3.25 "
Aktuatorbredde0.75 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema1NC
IP RatingIP67
NEMA-vurdering6
Av Sensing Distance0.47 "til 0.98"
På sanseavstand0.28 "til 0.47"
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.67 "
Bytt høyde0.75 "
Bytt bredde0.75 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536507000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeDriftstemp. OmrådeOppsigelsestypePris
OMRON STI 44507-1651 Interlock Switch 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 grader til 131 grader FBare ledning5 029 NOK
OMRON STI 44507-1610 Interlock Switch 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 grader til 131 grader FBare ledning4 238 NOK
OMRON STI 44507-1611 Interlock Switch 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 grader til 131 grader FBare ledning5 087 NOK
OMRON STI 44507-3650 Interlock Switch 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Rustfritt stål9.8ft.14 grader til 257 grader FBare ledning5 642 NOK
OMRON STI 44507-3658 Interlock Switch 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Rustfritt stål16.4ft.14 grader til 257 grader FM12-kontakt7 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44507-1650 Interlock Switch 1nc Abs
4 526 NOK / enhet