Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44507-1680 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MLR 2LCF5

OMRON STI 44507-1680 Interlock Switch 1no/2nc Abs

På lager
Vare: AC2MLR Modell: 44507-1680Kryssreferanse: 2LCF5
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
7 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2A @ 230V
Aktuatordybde0.75 "
Aktuatorhøyde3.25 "
Aktuatorbredde0.75 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema1NO, 2NC
IP RatingIP67
NEMA-vurdering6
Av Sensing Distance0.47 "til 0.98"
På sanseavstand0.28 "til 0.47"
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.67 "
Bytt høyde0.75 "
Bytt bredde0.75 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536507000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdePris
OMRON STI 44507-1681 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7ft.8 719 NOK
OMRON STI 44507-1640 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MMA 2LCG4 44507-16409.8ft.6 378 NOK
OMRON STI 44507-1641 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MMB 2LCG5 44507-164119.7ft.7 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44507-1680 Interlock Switch 1no/2nc Abs
7 223 NOK / enhet