LEESON Motorer til generell bruk, helt lukket, ikke ventilert


filtre
Design: N , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TENV , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: CEJ64CS , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Maktfaktor: 80 , Beskyttelse: AUTOMATISK , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Spenning: 115 / 208-230
StilModelltypenFrameForsterker med full belastningHPkWRotasjonRPMServicefaktorPris (eks. mva)
A
119231.00
CN56CZ12 / 6.8-610.75SELEKTIV CW36001.1522 291 NOK
B
116919.00
KN56H8.4 / 4.4-4.23/4. 56SELEKTIV CCW12001.033 631 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?