LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B generell motor | AJ2QWP UZ6K11VB1B

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B generell motor

På lager
Vare: AJ2QWP Modell: 116919.00Kryssref: UZ6K11VB1B

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56H
Forsterker med full belastning8.4 / 4.4-4.2
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ64CS
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: K63642
    • GRUPP: 5
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModelltypenFrameForsterker med full belastningHPkWRotasjonRPMServicefaktorPris
LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A generell motor | AJ2RAR CZ6C34VK4A 119231.00CN56CZ12 / 6.8-610.75SELEKTIV CW36001.154 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B generell motor
39 765 NOK / enhet