LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A generell motor | AJ2RAR CZ6C34VK4A

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A generell motor

På lager
Vare: AJ2RAR Modell: 119231.00Kryssref: CZ6C34VK4A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56CZ
Forsterker med full belastning12 / 6.8-6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor80
RotasjonSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 66
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: C632217
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 13.2 / 7.4-6.6

Produktvarianter

ProduktModelltypenFrameForsterker med full belastningHPkWRotasjonRPMServicefaktorPris
LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B generell motor | AJ2QWP UZ6K11VB1B 116919.00KN56H8.4 / 4.4-4.23/4. 56SELEKTIV CCW12001.039 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A generell motor
4 724 NOK / enhet