Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no/1nc Abs | AC2MLM 2LCF1

OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no/1nc Abs

På lager
Vare: AC2MLM Modell: 44507-1660Kryssreferanse: 2LCF1
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
4 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2A @ 230V
Aktuatordybde0.75 "
Aktuatorhøyde3.25 "
Aktuatorbredde0.75 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema1NO, 1NC
IP RatingIP67
NEMA-vurdering6
Av Sensing Distance0.47 "til 0.98"
På sanseavstand0.28 "til 0.47"
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.67 "
Bytt høyde0.75 "
Bytt bredde0.75 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536507000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeKontakt skjemaDriftstemp. OmrådePris
OMRON STI 44507-1661 Interlock Switch 1no/1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 900 NOK
OMRON STI 44507-1620 Interlock Switch 1no/1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F3 951 NOK
OMRON STI 44507-1621 Interlock Switch 1no/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F5 440 NOK
OMRON STI 44507-3620 Interlock Switch 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Rustfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader til 257 grader F5 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no/1nc Abs
4 443 NOK / enhet