Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Interlock Switch 1nc Abs | AA3RHH 11T816

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Interlock Switch 1nc Abs

På lager
Vare: AA3RHH Modell: FF6-10-AC-03Kryssref.: 11T816 / 11T817
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
5 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2A @ 230V
Aktuatordybde0.75 "
Aktuatorhøyde3.25 "
Aktuatorbredde0.75 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema1NC
IP Rating67
Av Sensing Distance1.18 "
På sanseavstand0.4 "
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.75 "
Bytt høyde3.25 "
Bytt bredde0.75 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536509065
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rød ABS-harpiks fylt; Vibrasjon 50Hz til 100Hz; Sjokk 10G

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Interlock Switch 1nc Abs
5 385 NOK / enhet