VERMONT AMERICAN Maskinskruekraner med høy karbonstål


filtre
Fullfør: ubestrøket , Materiale: Høyt karbonstål , Grenser for tonehøydediameter: H4 , Trykk på Stil: Støpsel , Trådretning: Høyre hånd
StilModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
A
20058
31.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC61NOK
A
20060
32"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC60NOK
A
20061
32.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC66NOK
A
20068
42.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC68NOK
A
20080
43 13 / 16 "110.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC199NOK
A
20078
43.593120.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC174NOK
A
20076
43.375 "130.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC121NOK
A
20074
43.156 "140.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNC112NOK
A
20071
42 23 / 32 "240.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNF80NOK
A
20070
42 23 / 32 "180.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNC79NOK
A
20069
42.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF65NOK
A
20063
42.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF69NOK
A
20064
42.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC66NOK
A
20062
42.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC67NOK
A
20081
43 13 / 16 "180.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF210NOK
A
20079
43.593180.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF164NOK
A
20077
43.375 "200.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNF127NOK
A
20075
43.156 "200.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNF113NOK
A
20073
42 15 / 16 "240.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNF96NOK
A
20072
42 15 / 16 "160.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNC101NOK
A
20084
44.25 "100.584 / 0.586 "3 / 4 "2"UNC266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?