Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT AMERICAN 20070 Håndtapp 5/16-18unc Ubelagt | AC2XLV 2NWL3

VERMONT AMERICAN 20070 Håndkran 5/16-18unc ubestrøket

På lager
Vare: AC2XLV Modell: 20070Kryssreferanse: 2NWL3
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHøyt karbonstål
Antall fløyter4
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.314 / 0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
VERMONT AMERICAN 20058 Håndtapp #4-40unc Ubelagt | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC60NOK
VERMONT AMERICAN 20060 Håndtapp #6-32unc Ubelagt | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC60NOK
VERMONT AMERICAN 20061 Håndtapp #8-32unc Ubelagt | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC70NOK
VERMONT AMERICAN 20062 Håndtapp #10-24unc Ubelagt | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC66NOK
VERMONT AMERICAN 20063 Håndtapp #10-32unf Ubelagt | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF67NOK
VERMONT AMERICAN 20064 Håndtapp #12-24unc Ubelagt | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC67NOK
VERMONT AMERICAN 20068 Håndtapp 1/4-20unc Ubelagt | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT AMERICAN 20070 Håndkran 5/16-18unc ubestrøket
79NOK / enhet