DAYTON 7J534 Vifte 25 tommers Foward-kurve | AF3MQF

DAYTON 7J534 Blåser 25 tommers fremadgående kurve

På lager
Vare: AF3MQF Modell: 7J534

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM535
CFM @ 0.750-inn. SP25,430
CFM @ 1.000-inn. SP23,700
CFM @ 1.250-inn. SP21,600
CFM @ 1.500-inn. SP18,500
Dybde40 "
Forsterker med full belastning38.1-34.5/17.3
Høyde46.75 "
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte
Hz60
Innløp Dia.21-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motorramme254T
Motor HP15
MotorisolasjonF
Motor turtall1765
Motor Type3-fase
Utløpshøyde31.25 "
Utløpsbredde31.25 "
Fase3
Skaft Dia.1-5 / 8 "
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter25 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde25 "
Bredde43.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 341.7435
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPForsterker med full belastningHusfinishHousing MaterialHzPris
DAYTON 7J530 Vifte 25 tommers Foward-kurve | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte50/6056 074 NOK
DAYTON 7J531 Vifte 25 tommers Foward-kurve | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6057 347 NOK
DAYTON 7J532 Vifte 25 tommer fremoverkurve | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1/6.5GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6058 716 NOK
DAYTON 7J533 Vifte 25 tommers Foward-kurve | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6069 731 NOK
DAYTON 7J535 Vifte 25 tommer fremoverkurve | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6087 223 NOK
DAYTON 7J536 Vifte 25 tommers Foward-kurve | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6096 183 NOK
DAYTON 7J537 blåser 25 tommer fremover kurve | AF3MQJ 7J53727,520635-23,21064.3-58.2/29.1GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte6096 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J534 Blåser 25 tommers fremadgående kurve
86 266 NOK / enhet