ALTRONIX Årlige hendelsestidtakere


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 12.25 , Innkapslingsbredde (in.): 7.75 , Bli ferdig: grå , Høyde: 1.2 " , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 12 til 24 Volt AC eller DC , Lengde: 7" , Antall utganger: 12 til 24 Volt AC eller DC , Underkategori: tidsur , Type: Årlig tidtaker , Spenningsutgang: 12 til 24 Volt AC eller DC , Bredde: 5.5 "
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
AT4B
Fenol eller glassfiber3 488 NOK
B
AT4
Stål4 111 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?