Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AT4 digital timer, alfanumerisk LCD-skjerm, batterilader | AD9KVC 4TFK7

ALTRONIX AT4 digital timer, alfanumerisk LCD-skjerm, batterilader

På lager
Vare: AD9KVC Modell: AT4Kryssref: 4TFK7
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
4 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4Ch årlig begivenhetstimer - 12 / 24V AC / DC
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)12.25
Kabinettbredde (in.)7.75
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12 til 24 Volt AC eller DC
MaterialeStål
Antall utganger12 til 24 Volt AC eller DC
Underkategoritidsur
typenÅrlig tidtaker
Spenningsutgang12 til 24 Volt AC eller DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8755
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
ALTRONIX AT4B programmerbar timer, 365-dagers 24-timers årlig begivenhet, 4 kanaler | AD9KVD 4TFK8 AT4BFenol eller glassfiber3 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AT4 digital timer, alfanumerisk LCD-skjerm, batterilader
4 102 NOK / enhet