DYNAFORM 871080 Vinkel Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tomme Ben 20 fot | AD6VCA 4AUT3

DYNAFORM 871080 Vinkel Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tomme ben 20 fot

På lager
Vare: AD6VCA Modell: 871080Kryssreferanse: 4AUT3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
VinkelY
FARGESkifergrå
FinishGlatt
Benlengde2 "x 1-1 / 2"
Benlengde Toleranse+/- 0.094 "
Lengde20ft.
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeVinyl Ester brannhemmende harpiks (VEFR)
Maks. Temp.180 Grader F
Min. Temp. Vurdering-100 Grader F
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdePris
DYNAFORM 871060 Vinkel Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 tomme Ben 20 fot | AD6VBY 4AUT1 8710601 "x 1-1 / 2"7 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 871080 Vinkel Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tomme ben 20 fot
6 452 NOK / enhet