Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON DL900A håndvinsj, 900 lb, 3.2:1 girforhold, 7 tommers håndtakslengde | AF2XXZ 6Z001 / 14914

DUTTON-LAINSON DL900A håndvinsj, 900 lb, 3.2:1 girforhold, 7 tommers håndtakslengde

På lager
Vare: AF2XXZ Modell: DL900AKryssref.: 6Z001 / 14914
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting håndvinsj
1. lagets lastekapasitet900 lb.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel40 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel30 ft.
RammefargeSølv
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Girutveksling3.2:1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde7"
Total høyde4"
Total lengde5.125 "
Samlet bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DL900A trekkvinsj designet for å trekke tunge gjenstander, inkludert tilhengere og småbåter, for marine- og verftbruk
    • Har frihjulsdrift for problemfri fjerning av line, ideell for horisontal trekking
    • Forzinket TUFFPLATE-finish for rustmotstand og holdbar drift
    • Håndtak med sklisikkert støpt grep for brukerkomfort
    • Brems inkludert (Nei)
    • Trommelkapasitet for 1/8 tommers kabel (88 fot)

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DL1402A håndvinsj, 1400 lb, 4.4:1 girforhold, 9.5 tommers håndtakslengde | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKobber Bronse MetallicPulverlakkert4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "719NOK
DUTTON-LAINSON DL1800A håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKobber Bronse MetallicPulverlakkert10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 061 NOK
DUTTON-LAINSON DL2500AB håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKobber Bronse MetallicPulverlakkert17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DL900A håndvinsj, 900 lb, 3.2:1 girforhold, 7 tommers håndtakslengde
381NOK / enhet