Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON DL1402A håndvinsj, 1400 lb, 4.4:1 girforhold, 9.5 tommers håndtakslengde | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON DL1402A håndvinsj, 1400 lb, 4.4:1 girforhold, 9.5 tommers håndtakslengde

På lager
Vare: AC4DUQ Modell: DL1402AKryssref.: 2Z601 / 15301
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting håndvinsj
1. lagets lastekapasitet1400 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel40 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel74 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel56 ft.
RammefargeKobber Bronse Metallic
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling4.4:1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde9.5 "
Total høyde5 9 / 16 "
Total lengde7 1 / 16 "
Samlet bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DL1402A trekkvinsj designet for å trekke tunge gjenstander, inkludert tilhengere og småbåter, for marine- og verftbruk
    • Patentert reversibel skralle for å lette kabel / stropp sveving på vinsjetrommelen i begge retninger
    • Ideell for horisontal trekking og har frihjulsdrift for problemfri linefjerning
    • Forzinket TUFFPLATE-overflate for høy slitestyrke og langvarig drift
    • Håndtak med sklisikkert støpt grep for brukervennlighet
    • Inkluderer klemmesett for installasjon av vinsjetrommelkabel
    • Brems inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DL1800A håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKobber Bronse MetallicPulverlakkert10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 061 NOK
DUTTON-LAINSON DL2500AB håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKobber Bronse MetallicPulverlakkert17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 756 NOK
DUTTON-LAINSON DL900A håndvinsj, 900 lb, 3.2:1 girforhold, 7 tommers håndtakslengde | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASølvSink belagt3.2:17"4"5.125 "5.25 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1402A håndvinsj, 1400 lb, 4.4:1 girforhold, 9.5 tommers håndtakslengde
719NOK / enhet