DUTTON-LAINSON DL1800A håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501

DUTTON-LAINSON DL1800A håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish

På lager
Vare: AC4DUR Modell: DL1800AKryssref.: 2Z602 / 15501

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting håndvinsj
1. lagets lastekapasitet1800 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel70 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel130 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel47 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel97 ft.
RammefargeKobber Bronse Metallic
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling10.3: 1, 5.4: 1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde9.5 "
Total høyde6.875 "
Total lengde8.125 "
Samlet bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1525
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DL1800A 2-trinns trekkvinsj designet for å trekke gjenstander som tilhengere og småbåter for marine- og verftsapplikasjoner
    • Patentert reversibel skralle for å lette kabel / stropp sveving på vinsjetrommelen i begge retninger
    • Dobbelt drivakselsystem for raskt skift av håndtak fra høy hastighet til sving med lav gir for lett å trekke tung last
    • Ideell for horisontal trekking og har frihjulsdrift for problemfri linefjerning
    • Forzinket TUFFPLATE-finish for høy slitestyrke og holdbarhet
    • Hurtigfestehåndtak med sklisikkert støpt grep for brukerkomfort
    • Inkluderer klemmesett for installasjon av vinsjetrommelkabel
    • Brems inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DL1402A håndvinsj, 1400 lb, 4.4:1 girforhold, 9.5 tommers håndtakslengde | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKobber Bronse MetallicPulverlakkert4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "719NOK
DUTTON-LAINSON DL2500AB håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKobber Bronse MetallicPulverlakkert17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 756 NOK
DUTTON-LAINSON DL900A håndvinsj, 900 lb, 3.2:1 girforhold, 7 tommers håndtakslengde | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASølvSink belagt3.2:17"4"5.125 "5.25 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1800A håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish
1 061 NOK / enhet