KERN AND SOHN HCD-serien høyoppløselige kranvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Hushøyde: 97 mm , Husmateriale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
HCD 100K-2
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg2 525 NOK
RFQ
B
HCD 60K-2
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg2 525 NOK
RFQ
C
HCD 100K-2D
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg2 646 NOK
D
HCD 300K-1
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg2 525 NOK
E
HCD 300K-2D
150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg2 646 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?