Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HCD 100K-2D kranbalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JWB

KERN AND SOHN HCD 100K-2D kranbalanse, 60 og 150 kg Maks. Vekt, 20 og 50 g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JWB Modell: HCD 100K-2D
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
2 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde150mm
Sifferstørrelse28mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon150 x 79 x 97 mm
Husets høyde97 mm
Husets lengde79 mm
Housing MaterialPlast
linearitet+/-0.04, 0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet20 / 50g
reproduserbarhet0.02, 0.05 kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet60 / 150 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.393
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)29
Skipets bredde (cm)22.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN HCD 100K-2 Kranbalanse, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JWA HCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg2 525 NOK
RFQ
KERN OG SOHN HCD 300K-1 Kranbalanse, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg2 525 NOK
KERN OG SOHN HCD 300K-2D Kranbalanse, 150 Og 300Kg Maks. Vekt, 50 og 100 g Lesbarhet | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg2 646 NOK
KERN OG SOHN HCD 60K-2 Kranbalanse, 60Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg2 525 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HCD 100K-2D kranbalanse, 60 og 150 kg Maks. Vekt, 20 og 50 g Lesbarhet
2 646 NOK / enhet