APPROVED VENDOR 2 "Tri Clover kompatible beslag pakninger


filtre
Utenfor Dia .: 2.5 "
StilModellInne i Dia.MaterialeTemperaturområde
A
F1GASSIL
---
RFQ
B
40MPG-200
1-7 / 8 "PTFE-100 ° F til 500 ° F
RFQ
C
A40MPGR-200-E
1-7 / 8 "Silikon og EPDM -foring-20 ° F til 300 ° F
RFQ
D
40RXPX-F-200
1-7 / 8 "silikon-40 ° F til 450 ° F
RFQ
E
40MPFE-200
1-7 / 8 "EPDM-20 ° F til 300 ° F
RFQ
F
40MPU-200
1-7 / 8 "Buna N-30 ° F til 250 ° F
RFQ
G
TC20GASSIL
1.875 "silikon-58 ° F til 446 ° F
RFQ
H
TC20GASEPDM-FLENSET
1.875 "EPDM-30 ° F til 300 ° F
RFQ
F
TC20GASVIT
1.875 "FKM Viton-25 ° F til 400 ° F
RFQ
B
TC20GASPTFE
1.875 "PTFE-100 ° F til 500 ° F
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?