LUMAPRO Miniatyr Bi-Polar LED-pære, T3 1/4, 12V


filtre
amps: 0.72mA , Gjennomsnittlig pærelevetid: 25,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 100,000 hr. , Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 0.03mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampeform: T3 1 / 4 , Lampetype: Miniatyr-T , Maks. Total lengde: 1 25 / 32 " , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Generelt formål
StilModellSpenningBase TypeSakWattsLampe Dia.Lys fargelight OutputLumenPris (eks. mva)
A
2fnl6
12Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Grønn--266NOK
B
2fnl7
12Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Rød--166NOK
C
2FNN1
12WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Rav--181NOK
D
2FNN2
12WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Blå--269NOK
E
2fnl3
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Varm hvit--292NOK
F
2fnl5
12Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Blå--266NOK
G
2fnl8
12Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Hvit--264NOK
H
2FNN6
12WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr0.90.4 "Varm hvit--254NOK
I
2fnk7
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Rav--154NOK
J
2fnk9
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Grønn--255NOK
K
2fnl1
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Rød--155NOK
L
2fnl2
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Hvit--177NOK
M
26CT97
24Miniatyrskrue (E10)Miniatyr LED-lampe0.73 / 4 "Varm hvit-2264NOK
N
26CU06
24Miniatyrskrue (E10)Miniatyr LED-lampe0.73 / 4 "Hvit-3251NOK
O
26CT98
120Miniatyrskrue (E10)Miniatyr LED-lampe0.73 / 4 "RødIngen nominell fargetemp, rød2165NOK
P
26CT99
120Miniatyrskrue (E10)Miniatyr LED-lampe0.73 / 4 "GrønnIngen nominell fargetemp, grønn2254NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?