Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNL8 Miniatyr LED-pære Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYD

LUMAPRO 2FNL8 Miniatyr Led-pære Lm1012ms T3 1/4 12v

På lager
Vare: AB9VYD Modell: 2FNL8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBi-Polar LED-pære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet0.03mA
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerLM1012MS
Spenning12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningBase TypeSakWattsLampe Dia.Lys fargelight OutputLumenPris
LUMAPRO 2FNK7 Miniatyr LED -pære Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2fnk712Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Rav--154NOK
LUMAPRO 2FNK9 Miniatyr LED -pære Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2fnk912Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Grønn--255NOK
LUMAPRO 2FNL1 Miniatyr LED-pære Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2fnl112Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Rød--155NOK
LUMAPRO 2FNL2 Miniatyr LED-pære Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2fnl212Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Hvit--177NOK
LUMAPRO 2FNL3 Miniatyr LED -pære Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2fnl312Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Varm hvit--292NOK
LUMAPRO 2FNL5 Miniatyr LED -pære Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2fnl512Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Blå--266NOK
LUMAPRO 2FNL6 Miniatyr LED -pære Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2fnl612Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr-0.4 "Grønn--266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNL8 Miniatyr Led-pære Lm1012ms T3 1/4 12v
264NOK / enhet