LAMP Glassdørhengsel, påsveiset montering


filtre
Peiling Type: Plain , Farge: Naturlig , Dørtykkelse: 5/32 "til 15/64" , Materiale: Rustfritt stål , Montering: Sveiset på , Orientering: Venstre eller høyre hånd , Pin materiale: Rustfritt stål , Pin Type: Kan ikke fjernes
StilModellHøydeHjørnerDørbladets lengdeHull per bladLastekapasitetPin Dia.BevegelsesområdeBreddePris (eks. mva)
A
GHC-34/8 / BLK
1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "242NOK
A
GHC-34/8 / CR
1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "204NOK
B
GH-34/8 / CR
1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "153NOK
B
GH-34/8 / S
1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "184NOK
C
GH-34/0 / CR-P
1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "122NOK
D
GH-34/0 / SP
1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "153NOK
E
XL-GH03-48-8CR
2 3 / 64 "Square2 3 / 64 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3 21 / 64 "381NOK
F
GH-34/8 / CR-P
2.125 "Square2.125 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3.156 "475NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?