VESTIL Manuelle børstefeiemaskiner


filtre
Høydejustering nederst i midten: 12 " , teppehøydejusteringer: Nei , Midtbørste Dia.: 17 1 / 2 " , Midtbørstebredde: 5 1 / 2 " , Farge: Rød , Høydejustering av hjørnebørste: 1 / 2 " , Kantrens: Ja , Energy Star-sertifisert ladesystem: Nei , Fremre hjørnebørste Dia.: 11 " , Høyde med håndtaket nede: 13 " , Hovedkost: 10 "x 19" , Overlapp: 1 / 4 " , Strømkilde: Girdrevet , Sidekost: 13 " , Feieenhet Høyde: 8 1 / 2 " , Hjuldiameter: 3" , Hjulmateriale: Gummi , Hjultype: Pneumatisk
StilModellBreddeKapasitetRengjøringsbanebreddeDybdeDrive SystemHøydeMaterialeFeieområdePris (eks. mva)
A
JAN-SM
21 1 / 4 "6 gal.22 "24 "Gear Drive43 "Stål, plast22 "3 721 NOK
RFQ
B
JAN-II
29 "10 gal.19 "48 "Belte Drive37 7 / 8 "Stål-14 102 NOK
RFQ
C
JAN-LG
32 1 / 2 "9 gal.-30 "Belte Drive41 1 / 2 "Stål, plast32 1 / 2 "4 006 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?