Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 49U523 Lift-off Hinge Weld-on 3-15/16 x 25/32in | AD6RHX

APPROVED VENDOR 49U523 Løftehengsel påsveis 3-15/16 x 25/32 tommer

På lager
Vare: AD6RHX Modell: 49U523
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft-hengsel
FARGENaturlig
HjørnerRund
FinishMølle
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 15 / 16 "
HolesUten
Hull per blad0
Bladtykkelse5 / 8 "
Venstre / høyre håndVenstre høyre
Lastekapasitet317 lb.
MaterialeStål
MonteringSveiset på
Pin Dia.25 / 64 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde360 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBladtykkelseLastekapasitetPin Dia.PinnematerialePris
GODKJENT LEVERANDØR 49U518 Lift-off Hinge Weld-on 3-15/16 x 25/32in | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Messing130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49U519 Lift-off Hinge Weld-on 5-29/32 x 1in | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Messing251NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49U522 Lift-off Hinge Weld-on 3-5/32 x 39/64in | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Messing98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49U524 Lift-off Hinge Weld-on 5-29/32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Stål200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49U525 Lift-off Hinge Weld-on 7-7/8 x 1-1/8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb.5 / 8 "Stål305NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49U527 Lift-off Hinge Weld-on 3-5/32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Stål90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49U528 Lift-off Hinge Weld-on 10-9/32 x 1-15/32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb.3 / 4 "Stål454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 49U523 Løftehengsel påsveis 3-15/16 x 25/32 tommer
122NOK / enhet