SPEEDAIRE 3/8 "Inside Dia. Høytrykksslange


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: Trådflett , Passende størrelse: 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Maks. Temp.: 250 Grader F , Sikkerhetsfaktor: 4:1
StilModellSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressPris (eks. mva)
A
22KE01
30ft.0.71 "3000 psi1 188 NOK
B
22KE02
50ft.0.71 "3000 psi1 545 NOK
C
22KE06
50ft.0.74 "4500 psi1 945 NOK
B
22KE03
100ft.0.71 "3000 psi2 679 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?