SPEEDAIRE 22KE02 høytrykkspylerslange 3/8 50 fot 3000 Psi | AB6VHY

SPEEDAIRE 22KE02 høytrykkspylerslange 3/8 50 fot 3000 psi

På lager
Vare: AB6VHY Modell: 22KE02

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGESvart
AnleggTrådflett
Monteringsstørrelse3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.71 "
Maks. Press3000 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Ytre materialeNitril
Sikkerhetsfaktor4:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode4009220050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse A)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressPris
SPEEDAIRE 22KE01 høytrykksspylerslange 3/8 30 fot 3000 Psi | AB6VHX 22KE0130ft.0.71 "3000 psi1 318 NOK
SPEEDAIRE 22KE03 Høytrykkspylerslange 3/8 100 fot 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100ft.0.71 "3000 psi2 679 NOK
SPEEDAIRE 22KE06 høytrykksspylerslange 3/8 50 fot 4500 Psi | AB6VJC 22KE0650ft.0.74 "4500 psi1 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22KE02 høytrykkspylerslange 3/8 50 fot 3000 psi
1 713 NOK / enhet