VESTIL SY-209336-L Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 20000 95 Lb. Kapasitet, 36 tommer x XNUMX fot

Vare: AG7ZZP Modell: SY-209336-L
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

392 761 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini rampe
Kapasitet20000 lbs.
FARGESvart, Sølv
Fortaushøyde (inn.)4"
DekktypeStålrist
Dybde432 "
Avstand mellom fortauskanter87 "
Høyde45 "
HøydejusteringsmetodeHånd sveiv
Hydraulisk løftekraftHåndpumpe
Lengde432 "
Senket høyde45 "
MaterialeAluminium, stål
Maks. Høyde62 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde45 "
Total lengde36 ft.
Hevet høyde62 "
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistStål
SikkerhetskjederJa
Dekkstørrelse18 "
Dekktykkelse5"
TilhengerfesteJa
Brukbar Lip Support Edge13.5 "
Brukbar bredde87 "
Hjul Dia.18 "
HjulmaterialeForm på gummi
Hjulbredde5"
Bredde95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2260.8
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)1097.28
Skipets bredde (cm)241.3
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris
VESTIL SY-167230 Aluminiumsgårdsrampe, stålgitter, 16000 Lb. Kapasitet, 74 tommer x 30 fot | AG7ZZC SY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "230 894 NOK
RFQ
VESTIL SY-167236-L Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 74 tommer x 36 fot | AG7ZZD SY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "263 137 NOK
RFQ
VESTIL SY-168430 Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 86 tommer x 30 fot | AG7ZZE SY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "245 914 NOK
RFQ
VESTIL SY-168436-L Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 86 tommer x 36 fot | AG7ZZF SY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "289 383 NOK
RFQ
VESTIL SY-169330 Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 95 tommer x 30 fot | AG7ZZG SY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "278 802 NOK
RFQ
VESTIL SY-169336-L Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 95 tommer x 36 fot | AG7ZZH SY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "389 910 NOK
RFQ
VESTIL SY-207230 Aluminiumsgårdsrampe, stålgitter, 20000 Lb. Kapasitet, 74 tommer x 30 fot | AG7ZZJ SY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "250 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SY-209336-L Gårdsrampe i aluminium, stålgitter, 20000 95 Lb. Kapasitet, 36 tommer x XNUMX fot
392 761 NOK / enhet