Kapasitet: 400 lbs. , Farge: Blå, gul , HP: 2 hk Inkluderer: (2) Glassfylte nylon svingbare hjul 8" x 2", (2) Glassfylte nylon stive hjul 8" x 2", og (2) justerbare gulvlåser , Materiale: Stål , Maks. Rotasjonsgrad: 45 grader , Maks. Brukbar sjaktbredde: 27 " , Min. Brukbar sjaktbredde: 20 " , Antall batterier: 1 , Antall låser: 2 , Fase: 1 , Plattformlengde: 27 1 / 8 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 27 " , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Rotert høyde: 155 5 / 16 " , Hjuldia.: 8" , Hjulmateriale: Glassfylt nylon , Hjulbredde: 2" , Bredde: 46 "