VESTIL TCD-M-60-DC DC Power søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 79 tommer Størrelse | AG8ADD

VESTIL TCD-M-60-DC DC Power søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 79 tommer Størrelse

Vare: AG8ADD Modell: TCD-M-60-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

79 922 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtter
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.8"
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
Dybde75 5 / 8 "
Dump vinkel135 grader
Høyde77 4 / 7 "
HP2 hk
Lengde75 5 / 8 "
Nivå høyde41 "
Løftehøyde Maks.60 "
MaterialeStål
Maks. Dumpvinkel135 grader
Maks. Dump høyde60 3 / 8 "
Maks. Rotasjonsgrad45 grader
Maks. Brukbar rennebredde27 "
MåleenheterHVER
Min. Brukbar rennebredde20 "
Antall batterier1
Antall låser2
Antall hjul4
Plattform Lengde27 1 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde27 "
Strømledningslengde8 ft.
Spenning12V DC
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjul TypeRigid
Hjulbredde2"
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 339.75
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeMaks. Dump høydeSpenningHjul TypePris
VESTIL TCD-M-48-AC AC Power søppelbøtte, 400 Lb. Kapasitet, 74 tommer Størrelse | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACRigid75 442 NOK
RFQ
VESTIL TCD-M-48-DC DC Power søppelbøtte, 400 Lb. Kapasitet, 74 tommer Størrelse | AG8ADA TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DCRigid75 442 NOK
RFQ
VESTIL TCD-M-60-AC AC Power søppelbøtte, 400 Lb. Kapasitet, 79 tommer Størrelse | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACRigid79 922 NOK
RFQ
VESTIL TCD-M-72-AC AC Power søppelbøtte, 400 Lb. Kapasitet, 86.5 tommer Størrelse | AG8ADF TCD-M-72-AC87 5 / 8 "89 4 / 7 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "115V ACRigid82 214 NOK
RFQ
VESTIL TCD-M-72-DC DC Power søppelbøtte, 400 Lb. Kapasitet, 86.5 tommer Størrelse | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V DCStiv, svingbar82 214 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TCD-M-60-DC DC Power søppelbøttedumper, 400 Lb. Kapasitet, 79 tommer Størrelse
79 922 NOK / enhet