BENCHMARK SCIENTIFIC Rotator i Roto-Mini-serien


Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterende blandere er ideelle for å blande innhold i laboratorier. De er egnet for nukleinsyrerensing, resuspensjon, histokjemi, proteinbinding og hybridiseringsapplikasjoner.

filtre
StilModellSakPris (eks. mva)
A
R2020
Klinisk rotator4 635 NOK
RFQ
A
R2020-E
Klinisk rotator4 635 NOK
RFQ
B
R2024
Klinisk rotator5 572 NOK
RFQ
B
R2024-E
Laboratoriemikser5 572 NOK

Egenskaper

  • Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterende miksere inneholder enkelt utskiftbare rørholdere som kan romme 0.5 ml til 50 ml rør.
  • Brukere kan justere bevegelsen til disse rørrotatorene fra vertikal (ende over ende) blanding til horisontal (rulling eller hybridiseringsstil) blanding.
  • Benchmark Scientific R2020-E har en fast hastighet på 24 rpm mens Benchmark Scientific R2024-E har variable hastigheter fra 5 til 70 rpm.
  • Disse rørrotatorene kommer med 2 pakker med R2020-1520 rørholder som rommer 11 (1.5 / 2.0 ml) rør, 2 pakker med R2020-0507 rørholder som rommer 5 (5 / 7 ml) rør, 2 pakker med R2020-150 rørholder som rommer 5 (10 / 15 ml) rør og en R2020-500 rørholder som rommer 6 (50 ml) rør.

Kompatible tilbehør

  • Bechmark Scientific R2020-PCR rørholder: Denne rørholderen, som har 12 PCR-strimler eller én PCR-plate, er installert i disse rørrotatorene for å blande PCR-kar.
  • Bechmark Scientific R2020-RP Mini gyngeplattform: Denne gyngeplattformen, som har en gummimatte, er installert i disse rørrotatorene for å vippe innholdet.

Standarder og godkjenninger

  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige funksjonene til disse Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterende miksere?

  • Blandefunksjon: Rotasjon samt oscillasjoner for økt blanding.
  • Pausefunksjon: Rotasjon med intermitterende stopp.
  • Rock Funksjon: Frem og tilbake bevegelse med milde vippebevegelser som en vippe.

Hva er spenningen til disse rørrotatorene?

Disse Benchmark Scientific Roto-Mini-seriens roterende miksere er utstyrt med en EU-plugg vurdert til 230V-klassifisering.

Hva er rørkapasiteten til disse Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterende miksere?

Disse rørrotatorene kan passe til 44 av 1.5 / 2.0 ml rør, 20 av 15 ml rør eller 6 av 50 ml rør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?