BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-1520 rørholder, 11 x 1.5/2 ml kapasitet, pakke med 2

På lager
Vare: CD7LGQ Modell: R2020-1520

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

790NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-500 rørholder, 6 x 50 ml kapasitet | CD7LGR R2020-500-641NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-0507 Slangeholder, 5 x 5 til 7 ml, pakke med 2 | CH6FMR R2020-05075-7ml790NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-150 rørholder, 4 x 10 til 15 ml, pakke med 2 | CH6FMT R2020-15010-15ml790NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-PCR rørholder, 12 PCR-strips/1 PCR-plate, 96 x 0.2ml | CH6FMU R2020-PCR0.2mL924NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-R5 rørholder, 5 mL | CR3UDA 422V20 D2400-R5-6 798 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-A5 rørholder, 5 mL, BeadBug mikrorørhomogenisatorer | CR3UDB 422V17 D1036-A5-1 177 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-150 Rørholder 1 x 15mL, plast | CR8PAQ 422V40 R4040-150-220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-1520 rørholder, 11 x 1.5/2 ml kapasitet, pakke med 2
790NOK / enhet