DAYTON 7AD59 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDR

DAYTON 7AD59 Eksosvifte 20 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BDR Modell: 7AD59

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium Duty eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP4844
CFM @ 0.125-inn. SP4156
Fan RPM947
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensedybde1"
Flensbredde24 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.3-1.3/0.70
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. BHP0.40
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.1
Venturi klaring Dia.20.5 "
Venturi Dybde3.25 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.5635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFan RPMForsterker med full belastningMaks. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 7AD55 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDM 7 AD55440436728610.9-1.0/0.500.301/414.314 395 NOK
DAYTON 7AD63 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BDW 7 AD635550491910851.6-1.8/0.90.601/217.917 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD59 Eksosvifte 20 tommer 208-230/460 V
15 641 NOK / enhet