Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L013 Kobling stivt stål | AE9NKD

DAYTON 6L013 Kobling stivt stål

På lager
Vare: AE9NKD Modell: 6L013
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.5 / 16 "
MaterialeForzinket stål
Maks. RPM3500
Maks. Moment90 kg. Kg
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total lengde1"
Skruestørrelse# 10-32 x 3/16 "
typenSkruetype i ett stykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Borediameter 1SkruestørrelseBorediameter 2Klarering Dia.Kobling utvendig diameterMaks. MomentPris
DAYTON 6L012 stiv akselkobling, 1/4 tommers diameter, for rund akseltype | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 kg. Kg56NOK
DAYTON 6L014 stiv akselkobling, 3/8 tommers diameter, for rund akseltype | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 kg. Kg76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L013 Kobling stivt stål
123NOK / enhet