Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L014 stiv akselkobling, 3/8 tommers diameter, for rund akseltype | AE9NKE

DAYTON 6L014 stiv akselkobling, 3/8 tommers diameter, for rund akseltype

På lager
Vare: AE9NKE Modell: 6L014

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.3 / 8 "
Borediameter 13 / 8 "
Borediameter 23 / 8 "
BoringstypeRund
Klarering Dia.0.75 "
KoblingskonstruksjonBody
KoblingsmaterialeKarbonstål
Kobling utvendig diameter3 / 4 "
FinishSink belagt
MaterialeForzinket stål
Maks. RPM3500
Maks. Hastighet3500 rpm
Maks. Moment180 kg. Kg
Utenfor Dia.3 / 4 "
Total lengde1"
Nominell dreiemoment180 tommer
Skruestørrelse1/4-28 x 3/16"
AksellåsetypeSett skruen
typenSkruetype i ett stykke
Null tilbakeslagJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 6L014 stiv stålkobling er ideell for industrielle omgivelser der presis og pålitelig dreiemomentoverføring mellom to aksler er avgjørende. Disse koblingene brukes i produksjon, landbruk og materialhåndtering. De gir en robust tilkobling og forbedrer effektiviteten og justeringen av aksler, og minimerer feiljustering, vibrasjoner og krafttap.

Egenskaper:

  • Dayton 6L014-koblingen har en null tilbakeslagsdesign med settskruer, som sikrer presis dreiemomentoverføring.
  • Den kan betjenes med en maksimal hastighet på 3500 RPM og håndterer et nominelt dreiemoment på 70 lb-tommer.
  • Denne 6L014 stive stålkoblingen har karbonstålkonstruksjon med sinkbelagt finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater og holdbarhet.
  • Den har en 1/4 tomme-28 skruegjengestørrelse for å sikre sikker festing.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er formålet med et kilespor i Dayton stive akselkoblinger?

A. Kilespor er et spor i koblingens aksel som justerer den riktig med en annen del ved å bruke en matchende kile, og forhindrer feil montering.

Q. Hva er fordelen med null tilbakeslag-funksjonen i denne Dayton 6L014-koblingen?

A. Nullslippfunksjonen reduserer akselspillet, og bevarer presis kraftoverføring.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Dayton 6L014 stive stålkoplingen?

A.

  • Installering av Dayton 6L014 stiv stålkobling innebærer å koble to aksler på en sikker måte for å overføre kraft og dreiemoment. Inspiser koblingen grundig for defekter og renhet. Klargjør akselendene ved å rengjøre og smøre dem om nødvendig.
  • Skyv koblingen på den ene akselenden. Juster to aksler nøyaktig, og beholder deres koaksiale arrangement. Plasser deretter den andre enden av koblingen på den andre akselen, og sørg for en tett passform.
  • Stram festene, som settskruer eller bolter. Bruk passende verktøy for å oppnå spesifisert dreiemoment. Dobbeltsjekk akselinnrettingen og test de tilkoblede akslenes rotasjon manuelt.
  • Fest koblingen sikkert, og bekreft at alle festene er strammet i henhold til spesifikasjonene. Hvis koblingen er en del av en større sammenstilling, fest ekstra komponenter og vern etter behov.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Borediameter 1SkruestørrelseBorediameter 2Klarering Dia.Kobling utvendig diameterMaks. MomentPris
DAYTON 6L012 stiv akselkobling, 1/4 tommers diameter, for rund akseltype | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 kg. Kg56NOK
DAYTON 6L013 Kobling stivt stål | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 kg. Kg123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L014 stiv akselkobling, 3/8 tommers diameter, for rund akseltype
76NOK / enhet