YG-1 TOOL COMPANY E5023-serien, karbidkvernfreser


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Slutt: Dobbel , Sluttstil: Square , Bli ferdig: Bright , Helix Angle: 30 Degrees , Listenummer: E5023 , Materiale: Carbide , Antall fløyter: 4 , Type: Generelt formål
StilModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
33593
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "802NOK
A
33573
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "307NOK
A
33558
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "217NOK
B
33554
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "210NOK
A
33584
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "538NOK
A
33565
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "278NOK
A
33556
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "217NOK
A
33579
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "430NOK
A
33561
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "278NOK
A
33555
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "217NOK
A
33588
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "701NOK
A
33570
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "325NOK
A
33557
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "217NOK
A
33560
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "316NOK
A
33564
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "292NOK
A
33569
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "342NOK
A
33572
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "342NOK

E5023-serien, karbidkvernfreser

YG-1 E5023 Series firkantskårne endefreser er ideelle for å lage skarpe hjørner og rettvinklet skjæring med høykvalitets finish i ulike metaller. De brukes i metallbearbeidings-, trebearbeidings- og produksjonsindustrien, hvor nøyaktige profiler, spor og lommer er nødvendig. De er laget av bearbeidende karbid for høy styrke og strukturell stivhet. Disse møllene har titan-aluminiumnitridbelegg som gir smøring for høy temperaturstabilitet og slitestyrke ved høye skjærehastigheter. De har et design med fire fløyter for en perfekt finish. Disse endefresene setter en 30-graders spiralvinkel, og sikrer effektiv sponevakuering og jevn kuttehandling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?