Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 33593 Hårdmetall endefres Firkant 1/2 5/8 Kutt L | AC6PAY 35V084

YG-1 TOOL COMPANY 33593 Hårdmetall endefres Firkant 1/2 5/8 kutt L

På lager
Vare: AC6PAY Modell: 33593Kryssreferanse: 35V084

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
788NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 2 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
Liste nummerE5023
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33554 Hårdmetallfres Firkant 1/16 1/8 kutt L | AC6PAF 35V068 335541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "151NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33555 Hårdmetallfreser Square 5/64 1/8 Cut L | AC6PAG 35V069 335555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33556 Karbidendefreser Square 3/32 3/16 Cut L | AC6PAH 35V070 335563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33557 Hårdmetallfreser Square 7/64 3/16 Cut L | AC6PAJ 35V071 335577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33558 Karbidfreser Square 1/8 1/4 Cut L | AC6PAK 35V072 335581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33560 Hårdmetallfreser Square 9/64 5/16 Cut L | AC6PAL 35V073 335609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "303NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33561 Hardmetallfreser Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PAM 35V074 335615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33593 Hårdmetall endefres Firkant 1/2 5/8 kutt L
788NOK / enhet